› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

PULSANTE CON MEMORIA CON CHIAVE RES

Cod. Rexel IEC4841
Cod. Produttore C4841

Informazioni principali

  • Materiale: plastica e alluminio
  • Dimensioni: 52x72x28 mm
  • Peso: 70 g
  • Chiave di reset: manuale
  • LED indicatore: stato allarme
  • Protezione: antiapertura
  • Certificazione: IMQ-Allarme III° Livello
  • Serie: IEC4841

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante antirapina progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ambienti sensibili. Realizzato in materiale plastico con rivestimento in alluminio, offre una struttura robusta e resistente.Caratteristiche tecniche? Chiave di reset per ripristino manuale del sistema? LED di indicazione per monitorare lo stato di allarme? Protezione antiapertura per evitare manomissioni? Certificazione: IMQ-Allarme III° Livello, garanzia di conformità agli standard di sicurezza? Dimensioni: L 52 x H 72 x P 28 mm? Peso: 70 gIdeale per applicazioni in ambienti bancari, commerciali e industriali, dove è richiesta una risposta immediata alle situazioni di emergenza.

Caratteristiche tecniche

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Chiave

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

con lampada di segnalazione

materiale

Plastica

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

52 mm

altezza dell'apparecchio

72 mm

profondità dell'apparecchio

28 mm

PULSANTE CON MEMORIA CON CHIAVE RES