Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 004 2
Cod. Produttore
ER 004 2
Cod. EAN
7320500240755

Informazioni di prodotto

CP1-10W-10 PUL.INS.BIANCO G.PLA.NERA 1NA

Documentazione tecnica

Interruttore elettrico compatto con pulsante di comando bianco e placca nera, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso, questo dispositivo unisce funzionalità e design essenziale, assicurando un controllo preciso dell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo, adattandosi perfettamente a diversi ambienti e garantendo sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: Compact Pushbutton - Momentary - Flush - White - Non-illuminated - Black plastic - 1NO

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

bianco

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

Pulsante compatto bianco non illuminato con placca nera per impianti elettrici residenziali e commerciali