Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093885
Cod. Produttore
M093885
Cod. EAN
7612270938858

Informazioni di prodotto

E215-16-11F PULSANTE 1NA+1NC TASTO NERO

Documentazione tecnica

Pushbutton 1 NO + 1 NC, Rated current: 16A/250 VACPDC, Button colour: black, Module width 0,5

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

numero di contatti di riposo

1

colore del pulsante

grigio

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

Pulsante elettrico 1NA+1NC 16A 250V tasto nero per controllo industriale e quadri elettrici