Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16150.B
Cod. Produttore
16150.B
Cod. EAN
8007352047440

Informazioni di prodotto

Pulsante commutatore 1P 10A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante commutatore 1P 10 A 250 V~ (3 morsetti), con frecce direzionali e posizione OFF centrale, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

43,6 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante commutatore 1P 10A 250V frecce direzionali posizione OFF centrale bianco