Prodotti / Civile residenziale / Varie Prodotti per l'Installazione Civile /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22061.88
Cod. Produttore
22061.88
Cod. EAN
8007352655393

Informazioni di prodotto

Pulsante commutatore 2P10A Vint.oro sat.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) Vintage, con posizione OFF centrale, oro satinato

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Oro

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Ottone

numero di poli

2

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

1035

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

44,8 mm

profondità dell'apparecchio

63,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante commutatore 2 poli 10A 250V vintage oro satinato con posizione OFF centrale