Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19061.M
Cod. Produttore
19061.M
Cod. EAN
8007352596696

Informazioni di prodotto

Pulsante commutatore 2P 10A Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale, Metal

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante commutatore 2 poli 10A 250V metal con frecce direzionali e posizione OFF centrale