› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante comando stabile illuminato verde plastica nera per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 117 2
Cod. Produttore KW 117 2
Cod. EAN 7320500266717

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante mantenuto
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: MP2
  • Contatti: Autopulenti, senza blocco contatti
  • Installazione: Incasso, senza attrezzi
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Durata: Elevata affidabilità meccanica

Descrizione del prodotto

Pulsante di comando stabile con indicatore luminoso verde, progettato per garantire un funzionamento affidabile e duraturo in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una risposta precisa e una facile integrazione in quadri elettrici. Il design compatto e il colore verde dell'indicatore facilitano l'identificazione e l'uso in ambienti industriali e civili. Ideale per il controllo e la segnalazione di dispositivi elettrici, assicurando sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane. Descrizione del produttore: The MP2-11G Pushbutton is: Maintained - Flush - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

MP2

Pulsante comando stabile illuminato verde plastica nera per impianti elettrici industriali e civili