Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 031 5
Cod. Produttore
ER 031 5
Cod. EAN
7320500241028

Informazioni di prodotto

CP1-10L-11 PUL.INS.BLU G.PLA.NER.1NA+1NC

Documentazione tecnica

Pulsante di comando ELER 031 5 caratterizzato da un design funzionale e robusto. Il modello CP1-10L-11 presenta una pulsantiera con inserto blu e placca nera, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei comandi. La combinazione cromatica blu e nero facilita il riconoscimento e l’utilizzo anche in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Scopri l'ELER 031 5, un prodotto che unisce innovazione e funzionalità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili. Il suo design elegante in blu con dettagli neri lo rende un'aggiunta moderna a qualsiasi ambiente. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche efficienti e di stile, l'ELER 031 5 rappresenta una scelta ideale per ogni esigenza. Sperimenta la combinazione di estetica e tecnologia con questo prodotto distintivo.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

EV013221

colore dell'anello frontale

naturale

con anello frontale

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

colore del pulsante

blu

materiale dell’anello frontale

plastica

forma del pulsante

piatto

tattile

Produttore

ABB

Pulsante comando ELER 031 5 inserto blu placca nera 1NA+1NC per impianti elettrici professionali