› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Pulsante campanello illuminabile serigrafato 1 modulo antracite Axolute

Cod. Rexel BTIHS4921LD
Cod. Produttore HS4921LD
Cod. EAN 8012199770253

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: Campanello illuminabile
  • Indice protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura operativa: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo per campanello con simbolo serigrafato illuminabile, progettato per l'impiego su interruttori assiali. Realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il tasto presenta una finestra di controllo luminosa con il simbolo del campanello per una facile identificazione e utilizzo. Il fissaggio è a blocco in posizione, assicurando stabilità nell'installazione. Il prodotto è conforme agli standard di protezione IP21D e IK04, con resistenza al calore e autocombustione per le parti isolanti. Adatto per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, garantisce funzionalità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'campanello\' illuminabile - 1 modulo - antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Pulsante campanello illuminabile serigrafato 1 modulo antracite Axolute