› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Pulsante campanello Axolute illuminabile 1 modulo residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTIHC4921LD
Cod. Produttore HC4921LD
Cod. EAN 8012199770116

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto serigrafato 'campanello'
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: AXOLUTE
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Colore: Tech
  • Temperatura operativa: -5° C a +35° C
  • Autoestinguenza: 850°C/30s isolanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo per campanello con simbolo serigrafato illuminabile, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Il design compatto e moderno è adatto per il fissaggio con blocco in posizione su interruttori assiali. Il tasto presenta una finestra di controllo con uscita luce, ideale per un utilizzo funzionale e sicuro in impianti elettrici. Materiali autoestinguenti garantiscono elevata sicurezza con resistenza al calore fino a 850°C per le parti isolanti. Il colore disponibile è Tech, con finitura elegante e durevole. Conforme agli standard di installazione e produzione, con grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatto per impieghi come interruttore o tasto campanello in ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'campanello\' illuminabile - 1 modulo - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Pulsante campanello Axolute illuminabile 1 modulo residenziale/commerciale