› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Pulsante campanello 2 tasti illuminabili parete/incasso

Cod. Rexel BTI023
Cod. Produttore 023
Cod. EAN 8014496006653

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12 V
  • Corrente: 1 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Installazione: parete/incasso
  • Funzione: 2 pulsanti illuminabili
  • Serie: BTI
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Pulsantiera da parete con due pulsanti illuminabili, progettata per un’installazione indipendente dal sistema esistente. Il frontale e i tasti sono realizzati in materiale resistente di colore neutro, adatto ad ambienti elettrici. Questo dispositivo garantisce funzionalità e praticità per il controllo degli accessi o chiamate, con un design compatto e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 2 Pulsanti illuminabili per impianti a campanello - installazione da parete e da incasso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

profondità di incasso

52 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

materiale dei tasti del campanello

Altro

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

120 mm

altezza piastra frontale

77 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Pulsante campanello 2 tasti illuminabili parete/incasso