Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4005
Cod. Produttore
K4005
Cod. EAN
8005543610251

Informazioni di prodotto

L.NOW - pulsante 1P NO 10A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante 1P (NO) 10 A, 250 Va.c., morsetti vite/piastrina, illuminabile - 1 modulo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

nero

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di comando

pulsante

esecuzione

tasto singolo

composizione

elemento base

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

32.3 mm

altezza dell'apparecchio

45.2 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

codice RAL (simile)

7015

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

resistenza agli urti

IK00

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante Bticino Living Now 1P 10A

€ 8,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info