Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185556
Cod. Produttore
185556
Cod. EAN
4015081810505

Informazioni di prodotto

C22-DL-W-K10-24-P1
Scopri il pulsante C22-DL-W-K10-24-P1, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un elegante colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un design piatto e una lente tonda, questo pulsante è sia tattile che illuminabile, offrendo un'esperienza utente intuitiva. La sua configurazione consente un solo punto di comando, rendendolo ideale per applicazioni semplici e funzionali. Perfetto per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: Scopri il pulsante C22-DL-W-K10-24-P1, un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un elegante colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con un design piatto e una lente tonda, questo pulsante è sia tattile che illuminabile, offrendo un'esperienza utente intuitiva. La sua configurazione consente un solo punto di comando, rendendolo ideale per applicazioni semplici e funzionali. Perfetto per chi cerca efficienza e stile.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

Pulsante bianco illuminabile tattile design piatto lente tonda comando singolo per impianti elettrici