Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4055N
Cod. Produttore
L4055N
Cod. EAN
8005543569016

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale 1P NO 10 A 250Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare per interruttori domestici con tasto singolo, dotato di un contatto normalmente aperto (NA) e capacità di commutazione fino a 10A. Progettato per un’installazione modulare su guida DIN, offre un design compatto e funzionale adatto a impianti elettrici residenziali. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e sobrio, ideale per ambienti contemporanei. Questo dispositivo garantisce affidabilità e facilità d’uso nel controllo di circuiti elettrici, integrandosi perfettamente in sistemi di comando domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A antracite per impianti civili residenziali

€ 11,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info