Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5055N
Cod. Produttore
AM5055N
Cod. EAN
8005543590737

Informazioni di prodotto

Pulsante assiale 1P NO 10 A 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare a levetta singola con tasto singolo, progettato per interruttori domestici. Compatibile con sistemi elettrici da 10A, garantisce un funzionamento affidabile con un contatto normalmente aperto. Il design semplice e funzionale in colore bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione pratica per il comando di circuiti elettrici. Ideale per installazioni residenziali, assicura facilità d’uso e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,5 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Produttore

Pulsante assiale 1P NO 10A 250Vac compatto civile residenziale