› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante assiale 1P NO 10A 250Vac bianco 2 moduli residenziale

Cod. Rexel BTIN4055M2N
Cod. Produttore N4055M2N
Cod. EAN 8005543586693

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo contatto: 1P NO
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici a tasto singolo, con comando a pulsante e un contatto normalmente aperto. Progettato per un utilizzo con corrente fino a 10A, dispone di una configurazione a 2 moduli e presenta un design compatto e funzionale. Il colore bianco garantisce un aspetto pulito e si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali, assicura affidabilità e semplicità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante assiale 1P NO 10A 250Vac bianco 2 moduli residenziale