› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante assiale 1P NO 10A 2 moduli impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTINT4055M2N
Cod. Produttore NT4055M2N
Cod. EAN 8005543586754

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 Vac
  • Tipo contatto: 1P NO
  • Profondità: 22,9 mm
  • Carico max: 2.500 W
  • Morsetti: vite piastrina
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tasto singolo per interruttori domestici, con contatto normalmente aperto (NA) da 10A. Progettato per un comando semplice e affidabile, garantisce un’installazione versatile in impianti elettrici residenziali. Il dispositivo presenta un design compatto con finitura elegante, ideale per integrazione in ambienti moderni. Realizzato per assicurare durata e funzionalità, è adatto a sistemi di controllo della luce e altri dispositivi elettrici domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - assiale - profondità ridotta (22,9 mm) - adatto a tutti i tipi di lampade - per carichi fino a 2.500W - morsetti vite piastrina - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante assiale 1P NO 10A 2 moduli impianti civili e industriali