Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 743 5
Cod. Produttore
KZ 629 3
Cod. EAN
7320500372746

Informazioni di prodotto

MPEK4-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO A CHIAVE
Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 40 mm, progettato per applicazioni elettriche di comando e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il design ergonomico facilita l'utilizzo in ambienti industriali e impianti elettrici, assicurando un controllo preciso e immediato. Adatto per installazioni che richiedono un dispositivo di emergenza o interruzione rapida del circuito. Descrizione del produttore: Modular Emergency Stop - Key release - Mushroom 40mm - Red - Non-illuminated - - No contact block

forma della lente

tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

tipo di sblocco

sblocco a chiave

diametro del foro

22 mm

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP66

forma del pulsante

alto

adatto per arresto d’emergenza

colore del pulsante

rosso

Produttore

ABB

Pulsante emergenza fungo 40mm rosso a chiave per comando sicurezza industriale