› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Pulsante annullo chiamata WC NC Matix bagno paziente serie civile

Cod. Rexel BTIAM5005CM
Cod. Produttore AM5005CM
Cod. EAN 8005543455111

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante presenza WC
  • Contatto: 1P NC
  • Colore icona: Verde
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MATIX
  • Normativa: VDE
  • Installazione: Bagno paziente
  • Funzione: Annullo chiamata

Descrizione del prodotto

Pulsante bianco piatto con simbolo verde, progettato per il comando presenza WC. Dotato di un punto di comando con funzione NC, non illuminabile e con feedback tattile, offre un design rettangolare essenziale e funzionale per installazioni elettriche. Ideale per ambienti che richiedono un controllo semplice e affidabile, garantisce facilità d’uso e integrazione in sistemi elettrici grazie alla sua forma compatta e alla qualità costruttiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Annullo chiamata WC. Pulsante NC - Màtix con icona infermiera di colore verde, da installare nel bagno annesso alla camera del paziente. Deve essere collegato al terminale di camera. Consente al personale di chiudere una chiamata bagno, nel rispetto delle norme VDE . Dispositivo 1 modulo - serie civile.

Caratteristiche tecniche

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MATIX

Pulsante annullo chiamata WC NC Matix bagno paziente serie civile