› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

PULSANTE ANALOGICO IND. CON ISOLATO

Cod. Rexel IE52106
Cod. Produttore 52106

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vcc
  • Assorbimento: 500 μA a riposo
  • Allarme: 1,8 mA
  • Corto circuito: 4,7 mA
  • Grado protezione: IP2XD
  • Dimensioni: 90x90x60 mm
  • Certificazioni: EN54-11, EN54-13
  • Serie: KELT, MEC44

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pulsante analogico indirizzato di segnalazione incendio è progettato per il comando manuale dell’allarme incendio in impianti antincendio analogico-indirizzati, garantendo sicurezza e conformità alle normative vigenti.Caratteristiche tecnicheCompatibilità con centrali:KELT (con loop KELT9L2 e KELT9L4)FX (con scheda loop 52102)MEC44 e MEC44PLUS (con scheda loop 52101)Attivazione manuale:Premendo al centro del vetrino frontale ripristinabileChiavetta di apertura e reset inclusaProtezione e sicurezza:Isolatore di linea integrato per garantire continuità operativaGrado di protezione IP2XD (per installazione in ambienti interni)Alimentazione ed assorbimento:24 Vcc, assorbimento:500 μA a riposo1,8 mA in allarme4,7 mA in caso di corto circuitoDimensioni compatte: L 90 × H 90 × P 60 mm, peso 175 gCertificazioni: CPR 305/2011 EN54-11, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS) ed EN54-17Affidabile e conforme alle normative europee, questo pulsante rappresenta una soluzione efficace per l'attivazione manuale degli allarmi incendio in sistemi indirizzati.

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP2X

con lastra in vetro

PULSANTE ANALOGICO IND. CON ISOLATO