Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PU2S121L8
Cod. Produttore
E2 1PU2S121L8
Cod. EAN
8018851212109

Informazioni di prodotto

Pulsante ad impulso sporgente nero con marcatura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso sporgente nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Sporgente ? 20 mm, Colore pulsante: Lente nera per pulsante sporgente, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE AD IMPULSO SPORGENTE NERO