› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE AD IMPULSO RASATO VERDE

Cod. Rexel P2E2 1PU2R4210
Cod. Produttore E2 1PU2R4210
Cod. EAN 8018851193798

Informazioni principali

  • Funzione: Impulso
  • Colore pulsante: Verde
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Rasato Ø 20 mm
  • Ghiera: Nero
  • Standard: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso rasato verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE AD IMPULSO RASATO VERDE