› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

PULSANTE AD IMPULSO RASATO SENZA LE

Cod. Rexel P2E2 1PU2R0210
Cod. Produttore E2 1PU2R0210
Cod. EAN 8018851193637

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Funzione: Impulso
  • Forma: Rasato Ø 20 mm
  • Colore pulsante: Senza lente
  • Ghiera: Nero
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso rasato senza lente, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Senza lente, Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE AD IMPULSO RASATO SENZA LE