› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO

Cod. Rexel P2E2 1PU2R1210
Cod. Produttore E2 1PU2R1210
Cod. EAN 8018851193644

Informazioni principali

  • Funzione: Impulso
  • Colore pulsante: Nero
  • Forma: Rasato Ø 20 mm
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Ghiera: Nero
  • Serie: P2E2
  • Norme: EN 60529, ISO 20653

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso rasato nero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente nera per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO