Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PU2R5210
Cod. Produttore
E2 1PU2R5210
Cod. EAN
8018851193811

Informazioni di prodotto

Pulsante ad impulso rasato giallo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso rasato giallo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente gialla per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE AD IMPULSO RASATO GIALLO