›

PULSANTE AD IMPULSO RASATO GIALLO

Cod. Rexel P2E2 1PU2R5290
Cod. Produttore E2 1PU2R5290
Cod. EAN 8018851193828

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Funzione: impulso
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma pulsante: rasato Ø20 mm
  • Ghiera: cromo satinato
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E2
  • Tipo: pulsante ad impulso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso rasato giallo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente gialla per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE AD IMPULSO RASATO GIALLO
€ 3,84 x 1 pz.