› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

PULSANTE AD IMPULSO PROTETTO BLU

Cod. Rexel P2E2 1PU2P6290
Cod. Produttore E2 1PU2P6290
Cod. EAN 8018851194085

Informazioni principali

  • Funzione: Impulso
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Protetto Ø 20 mm
  • Colore pulsante: Lente blu
  • Ghiera: Cromo satinato
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso protetto blu, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Protetto ? 20 mm, Colore pulsante: Lente blu per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE AD IMPULSO PROTETTO BLU