Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PU2F4410
Cod. Produttore
E2 1PU2F4410
Cod. EAN
8018851194191

Informazioni di prodotto

Pulsante ad impulso a fungo verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso a fungo verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante a fungo, Ghiera: Nero.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE AD IMPULSO A FUNGO VERDE