Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PU2F1490
Cod. Produttore
E2 1PU2F1490
Cod. EAN
8018851194146

Informazioni di prodotto

Pulsante ad impulso a fungo nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso a fungo nero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Colore pulsante: Lente nera per pulsante a fungo, Ghiera: Cromo satinato.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Cromo

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

PULSANTE AD IMPULSO A FUNGO NERO