› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

PULSANTE AD IMPULSO A FUNGO NERO

Cod. Rexel P2E2 1PU2F1410
Cod. Produttore E2 1PU2F1410
Cod. EAN 8018851194139

Informazioni principali

  • Funzione: Impulso
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Forma: Fungo Ø 36 mm
  • Colore pulsante: Nero
  • Ghiera: Nera
  • Standard: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: P2E2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante ad impulso a fungo nero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Colore pulsante: Lente nera per pulsante a fungo, Ghiera: Nero.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

colore dell'anello frontale

Nero

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

PULSANTE AD IMPULSO A FUNGO NERO