Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5006CM
Cod. Produttore
AM5006CM
Cod. EAN
8005543455135

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante 1NO 10 V 230Vac per allarme bagno

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante a tirante per WC con contatto normalmente chiuso, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione funzionale per il controllo di sistemi elettrici in ambienti sanitari, assicurando un funzionamento preciso e duraturo. Ideale per applicazioni che richiedono un comando semplice e immediato, con un design compatto che facilita l’installazione e l’integrazione. Descrizione del produttore: Pulsante a tirante (NC/NO) - Màtix Bianco da installare nel bagno. Impugnatura di colore rosso con icona infermiera per attivare la richiesta d’assistenza. Deve essere collegato al terminale di camera. Dispositivo 1 modulo - serie civile.

colore del pulsante

Bianco

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP40

forma della lente

Rettangolare

tensione di alimentazione della lampada

230 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

MATIX

Produttore

Pulsante tirante WC 1P NC Matix bianco con icona infermiera per richiesta assistenza bagno