Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14052
Cod. Produttore
14052
Cod. EAN
8007352108646

Informazioni di prodotto

Pulsante a tirante progettato per garantire un’installazione semplice e veloce, ideale per impianti elettrici residenziali e industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al cordone da 1,5 m
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard a 10 A e 250 V~

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Design ergonomico con pomello bianco
  • Consumo energetico ottimizzato grazie al contatto NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante a tirante 1P NO 10A 250V con cordone 1,5 m pomello bianco per impianti residenziali e industriali

€ 12,08 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info