› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Luna

Pulsante a tirante 1NO 10A 230V per allarme bagno Axolute

Cod. Rexel BTIHD4033
Cod. Produttore HD4033
Cod. EAN 8012199987224

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Tensione: 250 VAC
  • Corrente: 10 A
  • Tipo contatto: 1 polo NO
  • Grado protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Dimensioni (A x B x C x D): 45x22,5x24x9,5 mm

Descrizione del prodotto

Pulsante a tirante 1 polo normalmente aperto (NO) con portata di 10 A a 250 VAC, progettato per il comando di impianti elettrici domestici e di illuminazione. Realizzato in policarbonato resistente, disponibile nei colori bianco, tech e antracite, con elevata resistenza ai raggi UV e autoestinguibilità garantita fino a 850° C per le parti isolanti. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP 21 D e una resistenza agli urti IK 04, assicurando affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Il pulsante è dotato di connessione con lunghezza di spelatura di 9 mm per morsetti a vite e 12 mm per morsetti automatici. Adatto per ambienti con temperature di esercizio da -5° C a +35° C, è privo di alogeni e conforme alle normative di installazione e fabbricazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante a tirante 1 polo NO (normalmente aperto) 10 A 230 V a.c. per allarme bagno - 1 Modulo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

34 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

AXOLUTE

Pulsante a tirante 1NO 10A 230V per allarme bagno Axolute