› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Pulsante a fungo rosso 40 mm illuminato per controllo emergenza impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKW 273 3
Cod. Produttore KW 273 3
Cod. EAN 7320500274941

Informazioni principali

  • Tipo: PULSANTE FUNGO
  • Diametro: 40 mm
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Contatti: Assenti
  • Serie: MPM1
  • Funzione: Momento

Descrizione del prodotto

Pulsante a fungo di colore rosso con diametro di 40 mm, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità, è ideale per il controllo di emergenza o arresto rapido in impianti elettrici industriali. La sua struttura robusta assicura una risposta immediata e sicura, rendendolo un componente essenziale per la protezione degli operatori e degli impianti. Descrizione del produttore: The MPM1-21R Mushroom Pushbutton is: Momentary - Mushroom 40 mm - Red - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

forma della lente

tondo

forma del pulsante

alto

Serie

MPM1

Pulsante a fungo rosso 40 mm illuminato per controllo emergenza impianti industriali