› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante a chiave 2P 10A NO per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIAM5007P
Cod. Produttore AM5007P
Cod. EAN 8012199778495

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante a chiave 2P NO
  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250 Vac
  • Chiave estraibile solo posizione OFF
  • Chiavi differenti per dispositivo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare con comando a chiave, progettato per impianti elettrici domestici. Dispositivo a due poli con contatti normalmente aperti, capace di gestire una corrente fino a 10A. La chiave consente un utilizzo sicuro e controllato, ideale per applicazioni dove è richiesta una commutazione protetta. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. Adatto per installazioni su sistemi modulari, offre una soluzione funzionale e pratica per il controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pulsante a chiave 2P (NO) 10A - 250 Vac - la chiave è estraibile solo in posizione OFF - le chiavi sono differenti per ogni dispositivo - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante a chiave 2P 10A NO per impianti civili residenziali
€ 44,65 x 1 pz.