› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante a chiave 2 poli 16AX bianco per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1009CH
Cod. Produttore 2CSK1009CH
Cod. EAN 8012542214052

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante 2P
  • Corrente: 16AX
  • Tensione: 250V~
  • Funzione: NO (normalmente aperto)
  • Controllo: Con chiave
  • Serie: Chiara

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante a chiave 2 poli 16AX della serie Chiara, caratterizzato da un design semplice e funzionale che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, è dotato di un elemento base con piastra di copertura centrale e un comando a chiave per una gestione sicura e precisa. Il dispositivo presenta un contatto normalmente aperto (NA), ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e duraturo. La finitura neutra e discreta consente un facile abbinamento con diverse tipologie di arredamento, rendendolo la soluzione perfetta per installazioni residenziali e commerciali che richiedono praticità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Double-pole push switches, NO, 16A - 250V~, with key control

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Chiave

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante a chiave 2 poli 16AX bianco per impianti elettrici