Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14087.CU
Cod. Produttore
14087.CU
Cod. EAN
8007352108745

Informazioni di prodotto

Pulsante 2P NO 16A +chiave unif. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

41,4 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 2 poli NO 16A 250V con chiave unificata bianco per controllo elettrico