Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19086
Cod. Produttore
19086
Cod. EAN
8007352414105

Informazioni di prodotto

Pulsante 2P NO 16A +chiave grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 2P NO 16A con chiave estraibile grigio per controllo sicurezza elettrica