Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19086.B
Cod. Produttore
19086.B
Cod. EAN
8007352455351

Informazioni di prodotto

Pulsante 2P NO 16A +chiave bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave estraibile solo in posizione O (OFF), bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 2 poli NO 16A 250V con chiave estraibile bianco per controllo interruttori