› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante 2P NO 10A 1M Antracite per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIL4044N
Cod. Produttore L4044N
Cod. EAN 8005543419465

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 2P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250 Vac
  • Contatti: due indipendenti
  • Colore: Antracite
  • Dimensione: 1 modulo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Montaggio: LL - PULSANTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare antracite a tasto singolo progettato per interruttori domestici, con doppio contatto normalmente aperto da 10A. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per il comando elettrico di dispositivi in ambienti residenziali. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a diversi contesti di installazione. La struttura modulare facilita l’integrazione in impianti elettrici standard, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 2P NO 10A 250 Vac - due contatti indipendenti - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante 2P NO 10A 1M Antracite per impianti elettrici residenziali