› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 2P 10A 250V NO per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTIA5054
Cod. Produttore A5054
Cod. EAN 8012199498102

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 2P
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Contatti: 2 NO
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tasto singolo per interruttori domestici, con doppio contatto normalmente aperto da 10A. Progettato per un comando affidabile e semplice, si integra facilmente in impianti elettrici civili. La finitura neutra e compatta lo rende adatto a diversi contesti abitativi, garantendo funzionalità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 2P 10A 250V ac con 2 contatti NO - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 2P 10A 250V NO per impianti civili e industriali