› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 2P 10A 250V NO bianco per installazioni civili residenziali

Cod. Rexel BTIAM5054
Cod. Produttore AM5054
Cod. EAN 8012199663968

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Tipo contatti: 2 NO
  • Numero poli: 2P
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Funzione: pulsante

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tasto singolo progettato per impianti elettrici domestici, con due contatti normalmente aperti e capacità di commutazione fino a 10A. Realizzato per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per il controllo di circuiti elettrici in ambienti residenziali. La sua struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione in sistemi standard, offrendo una soluzione funzionale e compatta per l’azionamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 2P 10A 250V ac con 2 contatti NO - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 2P 10A 250V NO bianco per installazioni civili residenziali