Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20056.34.N
Cod. Produttore
20056.34.N
Cod. EAN
8007352291492

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo ON Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo ON, Next

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P 10A 250V contatti NO+NC simbolo ON uso industriale