› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NO con portalampada rosso 24V per impianti civili

Cod. Rexel BTIA5057R
Cod. Produttore A5057R
Cod. EAN 8012199505213

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Tensione: 250V AC
  • Corrente: 10A
  • Colore: avorio
  • Portalampada: segnalazione 24V 1,5W
  • Diffusore: rosso
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici con comando a tasto, dotato di un contatto normalmente aperto. Progettato per un’installazione semplice e sicura, garantisce affidabilità e funzionalità nel controllo degli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e da un indicatore luminoso rosso che facilita l’identificazione dello stato del comando. Ideale per applicazioni residenziali, offre prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 250V ac 10A colore avorio e portalampada di segnalazione 24V 1,5W - diffusore rosso

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 1P NO con portalampada rosso 24V per impianti civili