› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NO con portalampada 24V per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5057R
Cod. Produttore 5057R
Cod. EAN 8012199027029

Informazioni principali

  • Descrizione: Pulsante 1P NO
  • Portalampada: Segnalazione max 24V
  • Lampada max: 1,5W
  • Attacco lampada: Baionetta BA7/S
  • Serie: MAGIC
  • Colore segnalazione: Rosso
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici con portalampada integrato a 24V. Progettato per un comando semplice e affidabile, presenta un contatto normalmente aperto ideale per il controllo di circuiti elettrici. La struttura compatta e modulare facilita l’installazione in impianti elettrici civili, garantendo funzionalità e sicurezza. Il dispositivo è caratterizzato da un design pratico e funzionale, adatto per applicazioni che richiedono un comando manuale preciso e immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO e portalampada di segnalazione max 24V rosso (lampada max 1,5W - attacco a baionetta BA7/S

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Rosso

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante 1P NO con portalampada 24V per impianti civili residenziali