Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22008.01
Cod. Produttore
22008.01
Cod. EAN
8007352620506

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A Vintage bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, bianco matt

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

numero di poli

1

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

48,8 mm

profondità dell'apparecchio

54,6 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V Vintage bianco per impianti elettrici residenziali