› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NO 10A illuminabile per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5005N
Cod. Produttore A5005N
Cod. EAN 8012199498096

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Colore: avorio
  • Illuminabile: sì
  • Serie: MATIX
  • Consigliata q.tà: 60
  • Montaggio: standard

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare 1P per interruttori domestici, progettato per il comando e l’interruzione di un circuito elettrico in bassa tensione a 250 V con una corrente massima di 10 A. Dotato di un tasto singolo, con un contatto normalmente aperto (NO), è completabile con LED per la retroilluminazione. Realizzato con materiali plastici di alta qualità come policarbonato, polipropilene e ABS, e componenti metallici in acciaio e leghe di rame, garantisce durata e affidabilità. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e realizzato in siti certificati ISO 14001, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al riciclo, offrendo un’elevata percentuale di materiali riciclati e una riciclabilità complessiva stimata al 95%. Facile da installare con utensili standard e senza necessità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10A 250V ac illuminabile - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 1P NO 10A illuminabile per uso civile residenziale