› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante 1P NO 10A con portalampada verde per impianti civili

Cod. Rexel BTIN4038V
Cod. Produttore N4038V
Cod. EAN 8012199030395

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tipo: pulsante 1P - NO
  • Colore: bianco
  • Portalampada: verde
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Voltaggio: non specificato
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici con pulsante tasto singolo, progettato per un utilizzo semplice e funzionale. Dotato di un contatto normalmente aperto, supporta una corrente di 10A, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Include un portalampada integrato che facilita l’installazione e l’uso in ambienti residenziali. La struttura modulare consente un’agevole integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile e compatta per il controllo dell’illuminazione. Il design è studiato per un montaggio rapido e una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P - NO + portalampada verde 10A - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante 1P NO 10A con portalampada verde per impianti civili