› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante 1P NO 10A con portalampada rosso per civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4038R
Cod. Produttore N4038R
Cod. EAN 8012199030371

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P - NO
  • Portalampada: rosso
  • Corrente: 10A
  • Colore: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Funzione: pulsante con portalampada
  • Applicazione: uso elettrico
  • Dimensioni: standard

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo da 10A con portalampada integrato, progettato per l’installazione in impianti elettrici domestici. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, consente un controllo semplice e sicuro degli apparecchi collegati. Il dispositivo presenta un contatto normalmente aperto, ideale per l’attivazione di circuiti di illuminazione o segnalazione. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per un uso quotidiano affidabile e duraturo. La combinazione di pulsante e portalampada facilita l’indicazione visiva dello stato dell’impianto, migliorando la praticità e la sicurezza dell’ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P - NO + portalampada rosso 10A - Bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante 1P NO 10A con portalampada rosso per civile residenziale