Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20008.2.C
Cod. Produttore
20008.2.C
Cod. EAN
8007352281806

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A campanello 2M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

Numero moduli da frutto

200

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V simbolo campanello illuminabile tasto sostituibile 2 moduli grigio